※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 水用ソレノイドバルブ
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
(E)AC230-グロメット(サージ電圧保護回路付)
口径
1/4
ねじの種類
NPT
注文コード
69259305
品番
VXZ232AEB
参考基準価格(税別)
¥9,130
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
電圧・口径・ねじの種類
など
913
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(A) C37 - 1/4 - 10、電圧 - リード線取出し:(E) AC230V - グロメット(サージ電圧保護回路付)、その他オプション:(B) NPT、EPDM仕様:(-) なし、設置オプション:(-) なし
電気オプション
-
リード線取出方向特殊
(-) なし
コイル取付方向
-
ポート数
2
ねじの種類
NPT
口径
1/4
電圧(V)
(E)AC230-グロメット(サージ電圧保護回路付)