カナフジ電工
カナフジ電工の 電路支持材/支持金具
カナフジ電工の 形鋼用配線・配管部材
カナフジ電工の ケーブルセッター
アルミニウム製 ケーブルラックパーツ 補助子桁
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
幅(mm)
100
注文コード
69259901
品番
ASC-100
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
この商品は
幅
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
上下自在時の中間補助に使用します。
適合
親桁:50
幅(mm)
100
種類
AS
自重(g)
110