ABB
ABBの 工事関連用品
ライトカーテン Orion1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●シリーズ:Orion1●コンポーネントタイプ:レシーバ、送信機●最大スキャン距離:6m●安全タイプ:タイプ4●コード番号:237-1457
注文コード
69260164
品番
2TLA022300R0400 Orion1-4-14-075-B
参考基準価格(税別)
¥496,000
販売価格(税込)
¥538,780
販売価格(税別)
¥
489,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●シリーズ:Orion1●コンポーネントタイプ:レシーバ、送信機●最大スキャン距離:6m●安全タイプ:タイプ4●コード番号:237-1457
アズワン品番
65-7272-73