ABB
ABBの 工事関連用品
ライトカーテン Orion2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69260189
品番
2TLA022305R0100 Orion2-4-K3-080-E
参考基準価格(税別)
¥300,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:Orion2●コンポーネントタイプ:レシーバ、送信機●最大スキャン距離:50m●安全タイプ:タイプ4●ビームの数:3●コード番号:237-1488
アズワン品番
65-7271-24