ケーブルラック用カバー LB30°型分岐山型カバー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)800 種類エコガル製 注文コード69261145 品番EVL30-800Y
参考基準価格(税別)¥33,400 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は幅・種類など18種類から選べます 他の種類を見る

※エコガル製カバーの目板は、カバー接続部スキマ隠しEVPM-□□□Yが付属します。

幅(mm)800 品名パワフルラック 種類エコガル製 自重(kg)6.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする