LITTELFUSE
LITTELFUSEの 電源(制御機器)
LITTELFUSEの 遮断
LITTELFUSEの ヒューズ
リード付ヒューズ 315mA 125V 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
69261239
品番
39603150000
参考基準価格(税別)
¥2,180
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
UL
Littelfuse 396シリーズ
Littelfuse 396シリーズは遅延型ヒューズです。 バッテリ充電器、家庭用電化製品、電源、産業用コントローラに適しています。
仕様
●定格電流:315mA●リード方向:ラジアル●定格電圧:125V ac●溶断速度:T●本体材質:ナイロン●本体長さ:8.5mm●本体幅:4mm●本体高さ:8mm●ワイヤ長さ:18.8mm●ワイヤピッチ:5.08mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●ワイヤ直径:0.6mm●コード番号:738-3302
アズワン品番
65-8093-78