LITTELFUSE
LITTELFUSEの 電源(制御機器)
LITTELFUSEの 遮断
LITTELFUSEの ヒューズ
リセッタブルヒューズ 1A 60V 0.5A 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
69261309
品番
RKEF050
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
Tyco PolySwitch PTCデバイスRKEFシリーズ
仕様
●動作電流:1A●定格電圧:60V●動作時間:0.8s●保持電流:0.5A●電流 Max:40 A●長さ:7.1mm●高さ:11.43mm●幅:3.56mm●最小抵抗:0.32Ω●最大抵抗:900mΩ●電力損失:1W●リード方向:ラジアル●コード番号:712-7486
アズワン品番
65-8090-81