LITTELFUSE
LITTELFUSEの 電源(制御機器)
LITTELFUSEの 遮断
LITTELFUSEの ヒューズ
リセッタブルヒューズ 2.2A 30V dc 1.1A 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
69261327
品番
RUEF110
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
PolySwitch RUEF、RGEFシリーズ
仕様
●動作電流:2.2A●定格電圧:30V dc●動作時間:6.6s●保持電流:1.1A●電流 Max:100 A●長さ:7.4mm●高さ:14.2mm●幅:3mm●最小抵抗:0.07Ω●最大抵抗:170mΩ●電力損失:0.7W●リード方向:ラジアル●コード番号:517-6770
アズワン品番
65-8094-30