LITTELFUSE
LITTELFUSEの 電源(制御機器)
LITTELFUSEの 遮断
LITTELFUSEの ヒューズ
リセッタブルヒューズ 3.2A 60V 1.6A 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
69261336
品番
RKEF160
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
Tyco PolySwitch PTCデバイスRKEFシリーズ
仕様
●動作電流:3.2A●定格電圧:60V●動作時間:9s●保持電流:1.6A●電流 Max:40 A●長さ:12.2mm●高さ:18.3mm●幅:3.81mm●最小抵抗:0.1Ω●最大抵抗:320mΩ●電力損失:2.4W●リード方向:ラジアル●コード番号:712-7492
アズワン品番
65-8078-68