ケーブルラック用カバー LB45°型分岐カバー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)500 種類溶融亜鉛メッキ仕上 注文コード69261389 品番GVL45-500
参考基準価格(税別)¥21,500 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は幅・種類など36種類から選べます 他の種類を見る

※800W以上は分割タイプになります。

幅(mm)500 品名Gラック 種類溶融亜鉛メッキ仕上 自重(kg)5.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする