曜日別特売
SRS9X-155LM(GK) リニアガイドレール SRS9X-155LM GK シリーズ THK 69261799

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リニアガイドレール SRS9X-155LM GK シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69261799品番SRS9X-155LM(GK)
参考基準価格(税別)¥16,900販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールは、幅 9 mm、長さ 155 mm です。長さ155 mm 幅: 9 mm

仕様●メーカーシリーズ:SRS9X-155LM ( GK )●レール幅:9mm●レール長さ:155mm●材質:スチール●コード番号:211-5282アズワン品番65-7901-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする