I.L.K(池田レンズ工業)
I.L.K(池田レンズ工業)の 光学測定器
I.L.K(池田レンズ工業)の ルーペ/拡大鏡
I.L.K(池田レンズ工業)の ルーペ/拡大鏡その他関連用品
リネンテスター 9倍 15mm ダブルレンズ ブラック ミリ&インチメモリ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69261844
品番
7522
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
10mm&1/2吋(インチ)目盛倍率:9倍ダブルレンズ
仕様
●レンズサイズ:15mm(2枚構成)●倍率:9倍●重さ:24g●目盛:10mm&1/2インチ目盛●本体サイズ(組立時):(1)31×(2)23×(3)36mm●箱サイズ:39×27×14(mm)●材質:亜鉛・黒塗装●レンズ:ガラスレンズ
アズワン品番
65-8286-08