リベット ブラインド リベット径:3.2mm 穴径:3.4mm 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード69261869 品番01661-00410
参考基準価格(税別)¥2,040 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Avdel Avex マルチグリップリベットは、ドームヘッドが 3.2 mm です ( 1/8 )インチ径アルミボディアルミ合金

仕様●リベットタイプ:ブラインド●リベット径:3.2mm●リベット長さ:1.8mm●下穴径:3.4mm●リベットボディ材質:アルミニウム合金●色:ナチュラル●表面処理:光沢亜鉛めっき●コード番号:218-4429 アズワン品番65-7905-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする