AVDEL
AVDELの 釘
AVDELの リベット・鋲
リベット ブラインド リベット径:4mm 穴径:4mm 1袋 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
69261887
品番
01663-00512
参考基準価格(税別)
¥6,140
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
Avdel Avex マルチグリップリベットのヘッドは 4.0 mm ( 5/32 )です 直径アルミ又はステンレススチールマルチグリップ機能。 薄いシート材での使用に最適です
仕様
●リベットタイプ:ブラインド●リベット径:4mm●リベット長さ:2.2mm●下穴径:4mm●リベットボディ材質:ステンレス鋼●マンドレル材質:ステンレス鋼●締結板厚Min:1.2mm●締結板厚Max:6.3mm●色:ナチュラル●グリップ範囲最大:6.3mm●コード番号:218-4437
アズワン品番
65-7965-66