AVDEL
AVDELの 釘
AVDELの リベット・鋲
リベット ブラインド リベット径:4mm 穴径:4mm 1袋 100個入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
69261896
品番
01663-00516
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,870
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
Avdel Avex マルチグリップリベットのヘッドは 4.0 mm ( 5/32 )です 直径アルミ又はステンレススチールマルチグリップ機能。 薄いシート材での使用に最適です
仕様
●リベットタイプ:ブラインド●リベット径:4mm●リベット長さ:2.2mm●下穴径:4mm●リベットボディ材質:ステンレス鋼●マンドレル材質:ステンレス鋼●締結板厚Min:4.0mm●締結板厚Max:9.5mm●色:ナチュラル●グリップ範囲最大:9.5mm●コード番号:218-4438
アズワン品番
65-7956-76