リベット ブラインド リベット径:6.4mm 穴径:7mm 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード69261905 品番02771-00817
参考基準価格(税別)¥9,230 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

Avdel Monobolt 構造リベット 2711 シリーズは、6.4 mm ( 1/4 )インチスチール製の突出ヘッドを備えています。モノブロックブラインドリベットは、安全性と性能が顧客のニーズに最も重要な、要求の厳しい用途向けに設計及び開発されています。片面アクセスと高強度留め具を必要とする用途に最適なソリューションです。モノブロックリベットは、金属同士、金属とプラスチックの間を固定するために使用できます。ボディスチール、亜鉛めっき非常に頑丈で耐振動性のあるジョイントになっています。 ステムの緩みによる損傷、電気的な問題、ガタつきがない。

仕様●リベットタイプ:ブラインド●呼び径:23.7mm●リベット長さ:23.7mm●下穴径:7mm●リベットボディ材質:鋼●締結板厚Min:2.03mm●締結板厚Max:9.53mm●色:ナチュラル●グリップ範囲最大:9.53mm●表面処理:光沢亜鉛めっき●コード番号:218-4448 アズワン品番65-7954-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする