リレー 12V ac SPNO DINレールタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69262368 品番5TT4201-3
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

Siemens のスイッチングリレーには、電圧タイプが AC の 1 NO コンタクトがあります。このスイッチングリレーは、Terminal 1 の番号で直接動作します。このスイッチングリレーは DIN レールタイプの取り付けです。IP 保護等級は IP20 です 周囲温度: -10 → 40 ℃

仕様●コイル電圧:12V ac●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:16A●極数:1●コイル電力:2.4W●シリーズ:5TT42●コード番号:213-2454 アズワン品番65-8056-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする