リレー 12V dc 2c接点 基板実装タイプ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69262420 品番SF2D-DC12V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥6,510 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

TUV、UL、CSA、VDE
SF2Dシリーズリレー
モノステーブルセーフティリレーです。SFリレーシリーズの代替製品有極リレー(フォースガイドコンタクトあり)

仕様●コイル電圧:12V dc●コイル電力:500mW●コイル抵抗:288Ω●接点構成:DPDT●極数:2●スイッチング電流:6A●最大スイッチング電流 AC:6 A●最大スイッチング電流 DC:6 A●最大スイッチング電圧 DC:30V●最大スイッチング電圧 AC:440V●取り付けタイプ:基板実装●ターミナルタイプ:スルーホール●高さ:16mm●コード番号:528-4001 アズワン品番65-8093-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする