リレー 12V dc DPNO 基板実装タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69262438 品番6-1423008-6
参考基準価格(税別)¥7,840 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

TE Connectivity パワーリレーは標準タイプでモノステーブルです。コイル Coil Power Rating DC 定格 1700mW、Coil 抵抗 86 Ω です。Coil Voltage (パワーリレータイプ標準 出力タイプ AC エンクロージャタイプのプラスチック製ダストカバーです Coil current コンタクト制限遮断電流( A ) 50 入力電圧( VDC ) 0 〜 12 Coil 磁気システムモノステーブル、DC

仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:50A●極数:2●コイル抵抗:86 O●コイル電力:1.7W●シリーズ:T92●コード番号:219-7007 アズワン品番65-8079-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする