リレー 12V dc SPST 基板実装タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69262465 品番FTR-F3AA012E-HA
参考基準価格(税別)¥290 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

Fujitsu Relay ノンラッチングFujitsu FTR-F3 シリーズ基板実装ノンラッチングリレーは、SPST の コイル電圧 12 V dc、Coil 電流 5 A で作動します。高密度実装で高い絶縁性を備えています。特長と利点エコプログラム用のカドミウム不使用のコンタクトです Coil power Coil の抵抗は 720 Ω です 絶縁 Coil - コンタクト間の絶縁: 10 kV 絶縁耐性: 4 kV プラスチック密閉型リレー 基板ピン Terminal Type認定CSA認定 UL認定 VDE認定 SEMKO 認定 CQC 認定

仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:5A●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:720 Ω●コイル電力:200mW●最大スイッチング電圧 AC:277V ac●最大スイッチング電圧 DC:30V dc●長さ:20.3mm●コイルと接点間の耐電圧:10kV●最大スイッチング電源 AC:1.25 kVA●コード番号:790-3322 アズワン品番65-8089-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする