リレー 12V dc SPST 表面実装タイプ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69262517 品番26-55-75-M403
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥208,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

TE Connectivity デュアル Coil システムリレーは、主に慎重な設計が採用された最適化された磁気回路を使用し、非常に高い耐衝撃性と耐振性を備えています。定格電流は 300 アンペアです。このリレーは kissling 26 シリーズに属しています。密閉型ハウジングは IP6K9K に準拠しています デュアルコイルモノステーブル高性能リレー、オプションの補助コンタクト付き 耐衝撃性:最大 30 G、耐振動性: 10 G 軍用級の性能 個々のニーズに合わせたさまざまな構成オプションが用意されています MIL-R-6106 の要件に適合します

仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:表面実装●スイッチング電流:300A●極数:1●コイル抵抗:1.4 O●コイル電力:5.25W●シリーズ:KISSLING Series 26●コード番号:223-8104 アズワン品番65-8070-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする