リレー 230V ac 4c接点 DIN Railタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69262560 品番PT5S8TD0 4-1415075-1
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

VDE
インターフェイスモジュール、PTリレーパッケージ
パッケージはリレー、DINレールソケット、モジュール、リテーナー及びマーキングタブで構成 メカニカルインジケータ及び電子インジケータ 手動テストタブ DCタイプはLED及び保護ダイオードモジュールを装備 ACタイプはLED及びバリスタモジュールを装備 DINソケットは制御 / 負荷端子の論理配列及びルーピングを容易にする2つ目のA2端子を装備 IEC 61810-1に適合

仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:4PDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:6A●極数:4●ターミナルタイプ:ねじ●コイル抵抗:19.465 kΩ●コイル電力:1W●長さ:73.5mm●シリーズ:PT●最大スイッチング電源 AC:1.5 kVA●コード番号:494-0508 アズワン品番65-8095-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする