リレー 230V ac 4c接点 プラグイン タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69262578 品番LZX:PT570730
参考基準価格(税別)¥9,780 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

LZSプラグインリレー
Siemensのプラグインカップリングリレー製品は、完全なデバイスとセルフアセンブリ又はスペア用のシングルモジュールの両方を用意しています。LZSデバイス一式は、ソケット、プラグインリレー、ホールド / 除去クリップ、LEDモジュール、刻印ラベルで構成されています。すべてのデザインには、テスト済みのねじ又はプッシュイン式スプリング式端子が採用されており、硬質金めっきコンタクトを備えており、電子制御との最適な相互操作を実現しています。PTリレー設計には、ラッチ機構はありません。
AC-15及びDC-13スイッチング容量を テスト済み、耐振接続

仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:4PDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:6A●極数:4●ターミナルタイプ:ねじ●最大スイッチング電圧 AC:230V●最大スイッチング電圧 DC:24V●長さ:22.5mm●高さ:28mm●コード番号:758-6905 アズワン品番65-8090-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする