SIEMENS
SIEMENSの 電子部品(オンボード)
SIEMENSの 能動部品
SIEMENSの 基板用リレー
リレー 24V dc
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69262614
品番
LZX:RT314024
参考基準価格(税別)
¥6,260
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
幅 15 mm の Siemens プラグインリレー 1 W、LZS ソケット用 24 V dcスイッチ動作が安定 取り付けタイプのベース取り付け
仕様
●コイル電圧:24V dc●スイッチング電流:16A●コイル電力:400mW●シリーズ:Sirius LZS●コード番号:203-8699
アズワン品番
65-8085-58