リレー 24V dc 2c接点 表面実装タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69262666 品番5-1393788-8
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

UL
ミニチュアリレーP2 V23079シリーズ
TE ConnectivityのP2 V23079シリーズ標準通信リレーは、高感度で消費電力が低いリレーです。 薄型で低プロファイルのP2 V23079シリーズ信号リレーは、省スペースが最重要課題である場合に最適です。
特長と利点:
2極性化通信及びシグナルリレー 分岐コンタクト、金めっき 浸漬洗浄可能、RTIII、IP67 V-0難燃性等級 絶縁抵抗 @ 500 V dc 10 Ω サージ電圧はTelcordia TR-NWT-001089(2 / 10 μs)及びIEC 60950(10 / 700 μs)に適合、オープンコンタクト間で2000 V、コイルとコンタクト間で2500 V
用途:
通信機器(リング及びテストアクセス、PABX / VOIP) 家庭用電化製品(セットトップボックス / HiFi) オフィス機器 制御機器 医療機器 車載機器

仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:表面実装●スイッチング電流:5A●極数:2●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:4.114 kΩ●コイル電力:140mW●最大スイッチング電圧 AC:250V●最大スイッチング電圧 DC:220V●長さ:14.5mm●高さ:9.8mm●最大スイッチング電源 AC:62.5VA●コード番号:791-7564 アズワン品番65-8059-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする