リレー 24V dc DIN Railタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69262684 品番857-304
参考基準価格(税別)¥6,370 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

Wago ミニチュアスイッチングWago の 857 シリーズ単極 DIN レール取り付けミニチュアスイッチングリレーは、1 つの切り替えコンタクトを備えています。24 V dc Coil 及び 6 A スイッチング電流で動作します。高出力条件下での電子機器の優れた制御を実現します。特長と利点動作温度範囲: -40 → 85 ℃ Terminal タイプはプラグインです Coil とコンタクトの絶縁は 4 kVrms です コンタクト材質は AgSnO2 黄色のステータスインジケータ Coil power is less than 300mW認定EN61810-1 EN61373 EN61010-2-201 VDE UR IP20等級

仕様●コイル電圧:24V dc●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:プラグイン●長さ:6mm●奥行き:81mm●高さ:94mm●接点材質:銀・ニッケル●極数:1●動作温度 Min:-40℃●コード番号:135-7375 アズワン品番65-8077-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする