リレー 24V dc DINレールタイプ 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード69262700 品番2907054
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

Phoenix Contact プラグイン産業用リレー(パワーコンタクト付き)です。4 つの切換コンタクトとテストキーを備えています。機械式スイッチポジションインジケータ 極性:バイポーラ 入力電圧: 24 V dcこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●コイル電圧:24V dc●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:0.05A●コイル電力:910mW●シリーズ:REL-IR4/24DC/4X21●コード番号:207-3338 アズワン品番65-8055-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする