曜日別特売
46163 リレー 28V dc SPST 表面実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 69262770

リレー 28V dc SPST 表面実装タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69262770品番46163
参考基準価格(税別)¥419,000販売価格(税込)¥450,780
販売価格(税別)
409,800

TE Connectivity デュアル Coil システムリレーは、主に慎重な設計が採用された最適化された磁気回路を使用し、非常に高い耐衝撃性と耐振性を備えています。定格電流は 500 アンペアです。このリレーは kissling 26 シリーズに属しています。密閉型ハウジングは IP6K9K に準拠しています デュアルコイルモノステーブルの高性能 オプションの補助コンタクト付きリレー 耐衝撃性:最大 30 G、耐振動性: 10 G 軍用級の性能 個々のニーズに合わせたさまざまな構成オプションが用意されています

仕様●コイル電圧:28V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:表面実装●スイッチング電流:500A●極数:1●コイル抵抗:2.8 O●コイル電力:12.8W●シリーズ:KISSLING Series 26●コード番号:223-8100アズワン品番65-8070-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする