曜日別特売
SFS6SFD リレーソケット 基板実装 SF Panasonic(パナソニック) 69262946

リレーソケット 基板実装 SF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●電圧:250V ac●併用可能製品:SFシリーズ●シリーズ:SF●取り付けタイプ:基板実装●コード番号:699-7054注文コード69262946品番SFS6SFD
参考基準価格(税別)¥4,520販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

TUV
リレー699-7014については、品番699-7026及び699-7020の適合ソケットを参照してください。コンタクト構成対応のリレー3PST-NO、3PST-NCについては、品番699-7051及び699-7054の適合ソケット参照してください。
SFSシリーズ
これらのスリムな小型基板表面実装リレーは、フォースガイドコンタクトを備えています。内蔵LED表示付き / ダイオード付きを用意しています。 代表的な用途は、機械工具、ロボット、セーフティPLC、これらの製品の厳しい安全規格の要件に適合する回路、自動車生産機器などです。
公称スイッチング容量: 6 A @ 250 V ac 最大スイッチング電力: 180 W 公称動作電力: 360 mW (4極)、500 mW (6極) スリムプロファイル 高速応答時間: 8 ms以下 高い耐衝撃性、機能可能: 最小200 m/s フォースガイドコンタクト構造

仕様●電圧:250V ac●併用可能製品:SFシリーズ●シリーズ:SF●取り付けタイプ:基板実装●コード番号:699-7054アズワン品番65-8096-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする