Global Laser
Global Laserの 電子部品(オンボード)
Global Laserの 受動部品
Global Laserの 光エレクトロニクス製品
レーザーレンズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69263260
品番
1125-528-000
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
●ビーム発光形状:クロス●レンズタイプ:DOE●ファン角:4.58°●出口アパーチャサイズ:5mm●コード番号:238-8156
アズワン品番
65-7262-44