曜日別特売
SPL S1L90A_3 A01 レーザダイオード 1ピン 赤外線 OSRAM 69263278

レーザダイオード 1ピン 赤外線

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69263278品番SPL S1L90A_3 A01
参考基準価格(税別)¥5,310販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

OSRAM Opto Semiconductors レーザーダイオードは、1 → 100 ns の短絡レーザーパルスに適しています。出力電力は 120 W です。動作温度範囲は -40 → 105 ℃ ですこの製品は、3D 検出、CCTV 監視、産業オートメーション(機械制御、光バリア、Vision Controls )で使用します。レーザー Wavelength 905 nm (波長 905 nm ) 1 チャンネルパルスレーザーモジュールです SMT デバイス

仕様●ピーク波長:905nm●光出力パワー:120000mW●ピン数:1●実装タイプ:表面実装●レーザー色:赤外線●コード番号:202-0462アズワン品番65-7258-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする