レーザダイオード 赤外線 QFN

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ピーク波長:949nm●レーザータイプ:VCSEL●光出力パワー:3000mW●実装タイプ:表面実装●レーザー色:赤外線●パッケージタイプ:QFN●コード番号:230-9925 注文コード69263330 品番V105Q131A-940
参考基準価格(税別)¥2,710 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

The OSRAM Opto Semiconductors featuring 940 nm Multi-Mode VCSEL Power Array
Designed for Sensor Field of InterestANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Class 2) Very small SMT package VCSEL power array High optical power IR Laser with photodiode

仕様●ピーク波長:949nm●レーザータイプ:VCSEL●光出力パワー:3000mW●実装タイプ:表面実装●レーザー色:赤外線●パッケージタイプ:QFN●コード番号:230-9925 アズワン品番65-7245-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする