曜日別特売
V105Q121A-940 レーザダイオード 赤外線 QFN OSRAM 69263339

レーザダイオード 赤外線 QFN

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●ピーク波長:949nm●レーザータイプ:VCSEL●光出力パワー:3000mW●実装タイプ:表面実装●レーザー色:赤外線●パッケージタイプ:QFN●コード番号:230-9923注文コード69263339品番V105Q121A-940
参考基準価格(税別)¥2,820販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

The OSRAM Opto Semiconductors featuring 940 nm Multi-Mode VCSEL Power Array
Designed for Sensor Field of InterestANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Class 2) Very small SMT package VCSEL power array High optical power IR Laser with photodiode

仕様●ピーク波長:949nm●レーザータイプ:VCSEL●光出力パワー:3000mW●実装タイプ:表面実装●レーザー色:赤外線●パッケージタイプ:QFN●コード番号:230-9923アズワン品番65-7245-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする