レール取り付けヒューズホルダ 30A 600V ac 1袋 12個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(12個) 注文コード69263375 品番3NW7513-0HG
参考基準価格(税別)¥70,900 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

Siemens ヒューズホルダは、クラス CC ヒューズリンク付きの 1 極を備えています。定格 AC 電圧 600 V で動作し、ヒューズを保護及び保持するためにレールに取り付けられます。IP20 等級の保護 Sentron ブランドに属します

仕様●防振:あり●ヒューズサイズ:Class CC●定格電流:30A●定格電圧:600V ac●極数:1P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●IP保護等級:IP20●コード番号:203-2153 アズワン品番65-8085-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする