ケーブルラック用カバー X型分岐カバー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)1000 種類溶融亜鉛メッキ仕上 注文コード69263498 品番GVX-1000
参考基準価格(税別)¥104,100 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は幅・種類など36種類から選べます 他の種類を見る

X型分岐用のラックに使用します。
※400W以上は分割タイプになります。

幅(mm)1000 タイプ分岐:X型 品名Gラック 種類溶融亜鉛メッキ仕上 自重(kg)49.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする