ロータリスイッチ 10極 PCB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69263628 品番RTAP4ES10M25NS
参考基準価格(税別)¥4,210 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

数字は入出力ポジションを表します。 小文字は極の番号を指します。例: b4:2番目の極の4番目のポジション。 コモン位置はCで示しています。 接続なしはNOで示しています。BCDスイッチの場合、正しく動作させるには、少なくとも1つのコモン(C1、C2、C3)のコンプリメンタリペアを結合する必要があります。 最大限の信頼性を得るために、可能な限りすべてのコモンを結合してください。
基板実装ロータリスイッチ
基板実装、シャフト駆動ロータリスイッチ。付属のM10取り付けブッシュを使用してパネル取り付けも可能 自消性熱可塑樹脂で成形されたシャフトとボディ パネル切り抜き: O10.5 mm シャフト: O6 mm 銀めっきされた黄銅のブレークビフォアメーク動作コンタクト付き。ポジションごとの動作角度はBCDタイプで36°、その他のタイプで30°

仕様コンタクト定格電流:150 mA @ 60 V dc●コンタクトの数:1●定格電圧:60V ac●出力コード番号:BCD●深さ:22mm●幅:25.8mm●実装タイプ:PCB●末端様式:スルーホール●ケースの材質:熱可塑性物●コード番号:327-939 定格電圧(V)AC/DC60 接点構成SP 角度(°)36 回路数1 アズワン品番65-7839-53 パネルカット寸法(mm)10.20(丸型) ポジション数10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする