ロータリハンドル 3KD サイズ 1 及び 2、3KF サイズ 1用 赤/黄 45mm Sentron 8UD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69263689 品番8UD1771-2CD05
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

Siemens のハンドルには、サイズ 75 x 75 の照明付きのマスキングフレームの緊急スイッチオフが付いており、シャフト 8 x 8、ハンドルサイズ 45 mm 用です。3KD サイズ 1 及び 2、3KF サイズ 1 のアクセサリと併用します。IP65 等級です

仕様●種類:マスキングフレーム付きのハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:赤/黄●コード番号:226-2891 アズワン品番65-7815-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする