ロータリハンドル 3KD サイズ 3 3KF サイズ 2 及び 3用 赤/黄 100mm Sentron 8UD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69263707 品番8UD1841-2CF05
参考基準価格(税別)¥26,600 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

Siemens のマスキングプレートの非常停止照光式サイズ 100 x 100、シャフト 8 x 8 用、ハンドルサイズ 100 mm アクセサリ( 3KD サイズ 3 3KF サイズ 2 及び 3 用)。IP65 等級です

仕様●種類:マスキングフレーム付きのハンドル●併用可能製品:3KD サイズ 3 3KF サイズ 2 及び 3●シリーズ:8UD●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:赤/黄●コード番号:226-2901 アズワン品番65-7817-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする