SIEMENS
SIEMENSの 検出・センサ
SIEMENSの セーフティスイッチ
SIEMENSの セーフティスイッチその他関連用品
ロータリハンドル 3VA1:250用 赤 105mm Sentron 3VA
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69263768
品番
3VA9257-0EK17
参考基準価格(税別)
¥54,600
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
Siemens の前面取り付け式ロータリオペレータは、緊急停止用に使用します。3VA1 250 用の 24 V dc 照明キットアクセサリです。IP30 等級です
仕様
●種類:フロントロータリ操作機構●範囲:Sentron●シリーズ:3VA●IP保護等級:IP30●ハンドルの色:赤●コード番号:226-2829
アズワン品番
65-7815-29