ケーブルラック用カバー X型分岐山型カバー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)300 種類エコガル製 注文コード69263796 品番EVX-300Y
参考基準価格(税別)¥63,100 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
この商品は幅・種類など18種類から選べます 他の種類を見る

X型分岐用のラックに使用します。
※エコガル製カバーの目板は、カバー接続部スキマ隠しEVPMー□□□Yが付属します。
※400W以上は分割タイプになります。

幅(mm)300 タイプ分岐:X型 品名パワフルラック 種類エコガル製 自重(kg)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする