ロードセル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69263926 品番01006-005K-G0-54X
参考基準価格(税別)¥17,700 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

モデル 1006 は、大容量スケールで直接取り付けることができるように設計された、非常に低容量で高精度のシングルポイントロードセルです。このロードセルは、郵便はかり、カウンティングはかり、汎用計量はかりなどの用途に適しており、産業用プロセス制御や専門医療機器などの広範囲な力測定用途にも適しています。モデル 1006 は非常に小さいサイズから非常に高いパフォーマンスを提供します。非常に使いやすく、さまざまな用途に簡単に適用できます。この用途では、作用する力の中心が負荷セルの垂直軸から 100 mm 以内にあります。耐荷重: 2 → 5 kg アルミ製 シングルポイント 200 x 200 mm プラットフォーム 用途 卓上重量計 計数はかり 食料雑貨のスケール

仕様●力の測定:圧縮●力/負荷測定レンジ:5kg●接続方式:ケーブル●IP保護等級:IP66●材質:アルミ●奥行き:15mm●動作温度 Min:-10 (Compensated)℃, -20 (Safe)℃●動作温度 Max:+40 (Compensated)℃, +70 (Safe)℃●寸法:70 mm●コード番号:185-5983 アズワン品番65-7327-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする