ケーブルラック用カバー Y型分岐カバー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)500 種類エポ・ポリ系粉体塗装仕上 注文コード69264180 品番RVY-500
参考基準価格(税別)¥12,200 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は幅・種類など36種類から選べます 他の種類を見る

Y型分岐用のラックに使用します。

幅(mm)500 タイプ分岐:Y型 品名ハイラック 種類エポ・ポリ系粉体塗装仕上 自重(kg)2.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする