曜日別特売
NKI 30/30 TN ローラーベアリング 内径30mm レース幅30mm SKF(日本エスケイエフ) 69265019

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローラーベアリング 内径30mm レース幅30mm

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード69265019品番NKI 30/30 TN
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥14,900販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 0 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングには、ボア径 40 mm、外径 50 mm、幅 30 mm が付属しています。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材

仕様●内径:30mm●外径:45mm●レース幅:30mm●コード番号:207-8737アズワン品番65-7926-31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする