曜日別特売
HK 3512 ローラーベアリング 内径35mm レース幅12mm SKF(日本エスケイエフ) 69265046

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローラーベアリング 内径35mm レース幅12mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69265046品番HK 3512
参考基準価格(税別)¥2,230販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。ベアリングの内径は 35 mm、外径は 42 mm、幅は 12 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角

仕様●内径:35mm●外径:42mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:12mm●コード番号:209-2211アズワン品番65-7955-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする