曜日別特売
BS2-2211-2RSK/VT143 ローラーベアリング 内径55mm レース幅31mm SKF(日本エスケイエフ) 69265204

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローラーベアリング 内径55mm レース幅31mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69265204品番BS2-2211-2RSK/VT143
参考基準価格(税別)¥47,800販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。ずれやシャフトの偏向が発生しやすい用途で、非常に重いラジアル荷重とアキシャル荷重を処理することは、非常に困難な場合があります。SKF 球面ローラーベアリングが課題を解決します。高い負荷容量とずれに対応できる Ability で、メンテナンスコストを低減し、ベアリングのサービス寿命を延ばします。開放型と密閉型の両方の堅牢な球面ローラーベアリングを、幅広く提供しています。球面ころ軸受の用途例を以下に示します。 再生可能エネルギー、鉱業、鉱物加工、セメント、マテリアルハンドリング、紙パルプ、産業用トランスミッション、金属、及び海洋。ミスアライメントに対応します 高い積載荷重 長寿命 低摩擦 堅牢

仕様●内径:55mm●外径:100mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:31mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:209-4150アズワン品番65-7956-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする