曜日別特売
NJ 2212 ECP/C3 ローラーベアリング 内径60mm レース幅28mm SKF(日本エスケイエフ) 69265247

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローラーベアリング 内径60mm レース幅28mm

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード69265247品番NJ 2212 ECP/C3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥34,700販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 0 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングには、内径 25 mm、外径 47 mm、幅 30 mm が用意されています。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材

仕様●内径:60mm●外径:110mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:28mm●コード番号:207-8610アズワン品番65-7922-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする