曜日別特売
T7FC 060/QCL7C ローラーベアリング 内径60mm レース幅37.11mm SKF(日本エスケイエフ) 69265274

ローラーベアリング 内径60mm レース幅37.11mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69265274品番T7FC 060/QCL7C
参考基準価格(税別)¥61,300販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

SKF テーパーローラーベアリングには、先細の内輪レースウェイと外輪軌道に加え、テーパーローラーが付いています。これらは、組み合わせ荷重に対応するように設計されています。内径 60 mm、外径 125 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ

仕様●内径:60mm●外径:125mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:37.11mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:210-1533アズワン品番65-7950-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする