曜日別特売
N 318 ECM/C3 ローラーベアリング 内径90mm レース幅43mm SKF(日本エスケイエフ) 69265536

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローラーベアリング 内径90mm レース幅43mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69265536品番N 318 ECM/C3
参考基準価格(税別)¥379,000販売価格(税込)¥406,780
販売価格(税別)
369,800

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 70 mm、外径は 125 mm、幅は 24 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角

仕様●内径:90mm●外径:190mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:43mm●コード番号:209-2281アズワン品番65-7941-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする