※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様●内径:95mm●外径:200mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:45mm●コード番号:209-2145注文コード69265615品番NU 319 ECM
参考基準価格(税別)¥210,000販売価格(税込)¥219,780販売価格(税別)
SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 95 mm、外径 200 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ