BULGIN
BULGINの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
BULGINの スイッチ
BULGINの ロッカスイッチ
ロッカースイッチ 単極単投 SPST イルミネーション:なし カットアウト幅:12.9mm 1箱 1000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
69265685
品番
H8600VBACN
参考基準価格(税別)
¥248,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
Bulgin 8600 シリーズミニチュアロッカースイッチには、適合するインジケータがあります。オン / オフタイプの切り替えが可能です。定格電流は 16 A です 定格電圧は 250 V です
仕様
●接点構成:SPST●動作特性:On-Off●パネルのカットアウト幅:12.9mm●パネルのカットアウト高さ:19.4mm●イルミネーション:なし●実装タイプ:パネルマウント●コード番号:204-8119
アズワン品番
65-7807-04